ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10B
タイプ
パネル取付けハウジング
注文コード
24902020
品番
19432100320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
10B
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
材質(シール)
FPM
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
ダブルロックレバー
IP等級
IP66