ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ24B タイプボックス型ハウジング 注文コード24902065 品番19432240253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M40 材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化 サイズ24B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40〜+125 材質(シール)FPM RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする