ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Eco B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
24B
タイプ
パネル取付けハウジング
注文コード
24902090
品番
19432240341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
サーモプラスチックカバー付き
材質
ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
サイズ
24B
タイプ
パネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
材質(シール)
FPM
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP66