ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 24902126 品番 0932000610701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510
形状オス タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)40 適合電線(mm2)4 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ ストリップ長(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする