ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
24902135
品番
0932000610801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
形状
オス
タイプ
圧着コンタクト
定格電流(A)
40
適合電線(mm
2
)
6
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
銀メッキ
ストリップ長(mm)
9.5