ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
パネルキット
注文コード
24902160
品番
09200030320+09200042711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メス
タイプ
パネルキット
極数
4
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
コード
3A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4+PE
IP等級
IP44