ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
カプラキット
注文コード
24902169
品番
09200030801+09200032711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,138
販売価格(税別)
¥
5,580
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メス
タイプ
カプラキット
極数
3
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
10
コード
3A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3+PE
IP等級
IP44