SFKBG-3L2H 着脱式腰袋 G 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902887

SFKBG-3L2H 着脱式腰袋 G 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902887
SFKBG-3L2H 着脱式腰袋 G 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902887
SFKBG-3L2H 着脱式腰袋 G 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902887
SFKBG-3L2H 着脱式腰袋 G 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902887
SFKBG-3L2H 着脱式腰袋 G 3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 24902887

着脱式腰袋 G 3段大 ツインフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード24902887品番SFKBG-3L2H
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。

用途工具収納用付属品カラビナ仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質合皮形状3段ブラック
注意
※必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする