マイルドパッチ13mm

(9件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20kg×50袋) 注文コード 24903325 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
雨天時でも施工可能です。

用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質アスファルト合材 寸法(mm)13 硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別非危険物 特性耐久
注意
※強度発現を促進させるため必ず散水してください。散水量は1袋あたり1リットルです。
※足で踏み固めるか、ピブロプレート等を用いて十分に敷き固めてください。
※本製品は散水とともに硬化が始まります。散水後、ただちに締め固めてください。
※個人宅への配送は出来ません。
※数が多い場合パレットでの納品の可能性がございます。パレットの処分はお客様でお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥56,500 / 税込 ¥62,150
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
カート道
サービス業

初めて使用しましたが、とても簡単に補修ができ今のところビクともしません。
価格がもう少し安ければもっといろいろなところに使用したい。

2025-10-03
用途:
作業場の補修
卸売・小売業

半日で作業も終わり、仕事の邪魔にならないので助かります

対象商品:
70090904
2022-03-07
用途:
駐車場路面補修
みはし株式会社 様 (製造業)

路面補修に使いやすく、価格も手頃である。納期がもう少し早いとさらに良いのだが。

1人が参考にしています
対象商品:
70090904
2021-10-21
用途:
舗装修繕

これまで同社の細粒タイプを使用し、今回初めて13mmを購入した。段ボール梱包を開封した際、外装袋に砂利によってついた穴が2個開いていたため、すぐテープで塞いだ。過去に一度、細粒タイプが3ヶ月で固まり廃棄した経緯があり注意していて正解だった。

2人が参考にしています
対象商品:
70090904
2020-09-02
用途:
トラックのホームの補修
製造業

初めて使用しましたが、とても簡単に補修ができ4トン車が乗っても
今のところビクともしません。
価格がもう少し安ければもっといろいろなところに使用したいのですが。

対象商品:
70090904
2020-05-14
用途:
自宅駐車場入り口タイル損傷部の補修
その他業種

作業性が良い、施工部に敷き詰め水をまき木槌で打ち固めて数時間で車が通れる、施工後1週間ほどなるが何の問題もない大変便利な商品です。

対象商品:
70090904
2018-10-04
用途:
車庫の基礎段差改修

車庫の基礎とグランドレベルの段差改修に使いましたが、施工も簡単できれいに仕上がりました。信用してませんでしたが、硬く固まって、車が乗っても割れなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
70090904
2018-07-10
用途:
アスファルトのひび割れ補修
教育・研究機関

扱いやすく水で固まるので作業が楽だったがひび割れが深かったので思った以上に必要だったので追加購入した。
ただ納品後3日後位に発送メールが来た、どういうこと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
1人が参考にしています
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする