DU850-000X-MB マイクロファイバークロスECO CONDOR(山崎産業) 24906414 DU850-000X-MB マイクロファイバークロスECO CONDOR(山崎産業) 24906414 DU850-000X-MB マイクロファイバークロスECO CONDOR(山崎産業) 24906414

マイクロファイバークロスECO

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24906414 品番 DU850-000X-MB
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。
洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。

ブルー 質量(g)47 仕様超極細繊維 その他エコマーク取得品 材質再生ポリエステル、ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)315×500 タイプ薄手・大判 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号22 105 007 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24906414
2024-07-06
用途:
自動ドア清掃時
その他業種

水に濡らした後にしっかり絞って拭き上げると拭きすじも毛羽立ちもなくスッキリです。
平織の生地で薄いものの、ふにゃふにゃした生地ではないので扱いやすいです。

対象商品:
37138805
2022-10-10
用途:
マンションの清掃作業(主に、エントランス等のガラス等水拭き)
その他業種

適度な厚さでヨレが生じづらいので、作業を効率的に進められる感覚です。

対象商品:
37138805
2017-01-31
用途:
ガラス面の拭き掃除

水で絞って簡単に美しいガラス面、クロスも乾きが速く
扱い便利。優れものです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする