JC05JB1C Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩 24907234 JC05JB1C Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩 24907234 JC05JB1C Jカラー Japanese Traditional Series ターナー色彩 24907234

Jカラー Japanese Traditional Series

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500mL) 注文コード 24907234 品番 JC05JB1C
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。
シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。

藍白(あいじろ) 特性速乾 タイプシリーズ1 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル アズワン品番64-5142-50 危険物の類別非危険物 色番JB-1c 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする