M-5BGN 5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】 三吉バルブ 24908180

5BGN 鉛レス ゲート弁【JIS5K】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24908180品番M-5BGN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,700
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4材質(本体)CAC911寸法L(mm)75寸法H(mm)206規格5K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.7、100℃以下の脈動水:0.5寸法D(mm)90寸法W(mm)1.4材質(弁体)CAC911

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24908180M-5BGN505461695BGNM-5BGN 鉛レス ゲート弁 JIS5K 三吉バルブ 50546169鉛レス ゲート弁 JIS5K三吉バルブ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする