曜日別特売
M-BSGH BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブ 24908365

BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード24908365品番M-BSGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,010
材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46寸法H(mm)53.5規格20K呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24908365M-BSGH50545977BSGHM-BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ 50545977青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ三吉バルブ1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする