イシグロ
イシグロの バルブ
イシグロの ストレーナー
イシグロの Y形ストレーナー
ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24908758
品番
IVL-SYST-M40
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS13A
寸法H(mm)
95.8
温度範囲(℃)
水:0〜183、蒸気:100〜183、空気:-5〜80、ガス:-5〜80
寸法L1(mm)
180
寸法L2(mm)
2.5
耐圧(MPa)
水:〜4.11、蒸気:〜0.98、空気:〜0.98、ガス:〜0.98
寸法L4(mm)
5
材質(キャップ)
SCS13A
寸法H1(mm)
115.6
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
148.6
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材