用途※WEB注文限定です質量(g)186使用温度範囲(℃)5~42差込角(mm)9.5(3/8"DR.)本体寸法(mm)全長75×幅44×奥行43 ※奥行はボタンを除く。精度(トルク)時計回り/±2%+1LSD、反時計回り/±3%+1LSD、(トルク精度保証範囲)27~135N・m(校正証明書付き)トルク測定範囲(N・m)10~135使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(本品に電池は付属しておりません。)保管温度範囲(℃)-20~50アズワン品番64-8881-43最小表示単位(N・m)0.1校正証明書一般校正