ながやR
ながやRの コードリール/延長コード
ながやRの コードリール
デザインドラム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24910919
品番
NAGARA-R03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
日動工業×ながやRのコラボ商品!!
違いを魅せる電工ドラム!!
用途
現場、工場、キャンプ、アウトドア、イベントなど
コンセント定格
125V4A(全延時12A)
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCTF1.25m
2
×2芯×10m
使用場所
屋内型
コンセント
100V×4