本体

ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッドハイエンド PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911199 品番HW-G634H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル
大型バッテリーを搭載し最大750ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は82時間の連続点灯
付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー×4個付き

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンドセット、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SB) 質量(g)353 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】80×57.2×44 【電池BOX】90×74.5×45.1 使用電池専用リチウムイオン充電池3.8V6400mAh(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約8 電源タイプ充電式 光束(Lm)750 明るさ(Lm)750〜30 照射距離(m)162 連続点灯時間(時間)10〜82 落下耐久(m)1
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS HW-G634H / HLP-2304点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24911199 HW-G634H 13195501 HW-K634H ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリットハイエンド PK GENTOS 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする