本体

FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 24911260 FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 24911260 FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 24911260 FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 24911260 FLP-2306 閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS 24911260

閃 ハンディトーチ4×3 BB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911260 品番FLP-2306
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFFのシンプル機能
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ シルバー 質量(g)110 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)132 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS SG-505 / FLP-2306点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする