本体

SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 24911305 SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 24911305 SG-555B 閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付 GENTOS 24911305

閃 ハンディトーチ4×3 ホルダー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911305 品番SG-555B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20〜25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池 質量(g)107 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5 防塵防水性能64 光束(Lm)350 明るさ(Lm)350 照射距離(m)141 連続点灯時間(時間)6 落下耐久(m)2
注意
※エネループ エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS SG-555B点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24911305 SG-555B 24911287 SG-505 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 閃 ハンディトーチ PK GENTOS 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする