本体

PO-400R プラーノ 小型ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911330 PO-400R プラーノ 小型ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911330 PO-400R プラーノ 小型ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911330 PO-400R プラーノ 小型ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911330 PO-400R プラーノ 小型ハンディトーチ充電式 GENTOS 24911330

プラーノ 小型ハンディトーチ充電式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911330 品番PO-400R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ジェントスの薄型ハンディトーチ プラーノシリーズ充電式モデル
薄型ポケットサイズかつ実用的な明るさ 水色のユニセックスデザイン
白色LED2灯搭載で最大400ルーメンの出力 2時間の連続点灯が可能
Ma×/High/Mid/Eco/Mini/点滅 の6段階照射でMiniモード時は25時間の連続点灯
ON/OFFスイッチと調光スイッチは独立搭載(スイッチON時はMidからスタート、Ma×時とMini時に2回点滅)
点滅スイッチでどのモードからも切り替え可能
誤点灯防止のスイッチロック機能付
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%〜40%:緑点灯 39%〜10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
ビルトインフック搭載
充電はType-Cケーブルを使用(付属)

用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)47 電源リチウムポリマー充電池3.7V600mAh(内臓) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×95.5×16 防塵防水性能64 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)付属専用充電池:約1.5 光束(Lm)400 明るさ(Lm)400〜20 照射距離(m)78 連続点灯時間(時間)2〜25 落下耐久(m)2

商品説明動画

GENTOS PO-400R点灯パターン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする