本体

ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 24911375 ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 24911375 ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 24911375 ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 24911375 ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 24911375 ST-032D ステラ ハンディトーチ3×2 GENTOS 24911375

ステラ ハンディトーチ3×2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24911375 品番ST-032D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ
単3アルカリ電池×2本使用で430ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能
High/Eco の2段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯
IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、テスト用電池付属

付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)137 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)29×152 防塵防水性能66,67↓1m 光束(Lm)430 明るさ(Lm)430〜220 照射距離(m)149 連続点灯時間(時間)3〜10 落下耐久(m)2
注意
※エネループ、エボルタは使用できません

商品説明動画

GENTOS ST-032D点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24911375 ST-032D 13195641 ST-132D ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS 1台 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする