ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 防水フローティング充電式ランタン
最大580ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は111時間の連続点灯が可能
水に浮くフローティング機能
IP66,68↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%〜40%:緑点灯 39%〜10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
持ち運びに便利なキャリングハンドルと底面にビルトインカラビナフック搭載
グローブ全体が発光し影ができないシャドーレストップカバー