オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の ペンダントライト
レールライト ライティングダクト用 E26口金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ40、長さ約51
色
ブラック
注文コード
24911619
品番
ORL-E2601-K
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
ライトの向きを自由に動かせます
E26口金
電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途
屋内用
寸法(mm)
アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ40、長さ約51
色
ブラック
質量(g)
約140
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100 MAX
口金
E26
使用電球
白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
注意
※本製品は、別売のライティングダクトに取り付けて使用する専用器具です。指定以外の方法で使用すると、器具の落下や感電、けがのおそれがあります。
※電球は、器具に記載されているワット数を超えたものは使用しないでください。火災の原因となります。