曜日別特売
LE-Y8LK-WS R LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機 24911829

LE-Y8LK-WS R LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機 24911829
LE-Y8LK-WS R LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機 24911829
LE-Y8LK-WS R LED薄形ミニシーリングライト センサー付き オーム電機 24911829

LED薄形ミニシーリングライト センサー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)3000
内容量1台注文コード24911829品番LE-Y8LK-WS R
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き
人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯
明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません
夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます
直径13.3cmのミニタイプ
薄形仕様※メーカー従来品比
ボール球60形相当の明るさ

用途
廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)200電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)8.4全光束(Lm)700定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)86点灯時間約60秒
取扱説明書:(1.48MB)
注意
※防水仕様ではありませんので、屋外や湿気の多くなる場所(風呂、洗面所、台所)などではご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする