本体画像

pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24912030 品番PRS-01K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磁石でピタ楽!充電時にケーブルを挿さなくていい、スマホ充電ケーブル
1度使うと、もう前には戻れない『魔法のスマホ充電ケーブル』充電時にケーブルを挿さなくていい、クセになる吸着感
強力なネオジム磁石により、近づけるだけで、ピタッと吸着。
リビング、ベッドルーム、車内など、使用シーンに合わせた3種の長さのケーブル3本セット。
1本のケーブルでLightning/Type-C/MicroUSBの全てに充電可能。
マグネット部にLEDライト搭載なので、暗闇でも安心。
スマホ充電口への水・埃などの侵入を防ぎ充電口の傷も防ぎます。
マグネット接触部が360度回転。接続方向自由自在。
付け根が180度曲がるので、動画鑑賞やゲーム時など、スマホを横持ちする際に便利。

セット内容ケーブル3本(50cm/1m/2m)、Type-C変換ケーブル1本(20cm)、マグネット端子9個(Lightning/Type-C/MicroUSB 各3個)、端子ホルダー2個、端子取り外し用フォーク1個、保証書(個装箱に表示) ブラック 抵抗(kΩ)USB Type-C 実装抵抗:56 出力最大5V / 2.4A(12W) ケーブル長(m)約0.2/0.5/1.0/2.0 対応機種【端末機器】USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した各種スマートフォン、タブレット、電子機器など(5V/2.4Aまで)、【周辺機器】 USB Type-Cメス端子・Lightningメス端子・Micro USBメス端子を搭載した周辺機器(5V/2.4Aまで)、【パソコン】USBポート(USB Aメスコネクタ)を持つ各社パソコン、【ACアダプタ】USB ポート(USB Aメスコネクタ)の ACアダプタ(5V/2.4Aまで) コネクタ(受電側)USB Type-Cオス端子/Lightningオス/Micro USBオス、(給電側)USB Aオス 3本、USB Type-Cメス 1本 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.3 適合用途充電
注意
※記載の社名および製品名は一般に各社の商標及び登録商標です。
※本製品はApple Inc.の純正品、ライセンス製品ではありません。

商品説明動画

【製品紹介】pitaRaku 魔法のスマホ充電ケーブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする