建築用マスキングテープ GREAT SASUKE

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻×10パック) 注文コード 24912084 品番 GREAT SASUKE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

【SUPER SASUKE】 が、さらに強く!グレートに見参。
テープの巻き戻しがスムーズ。
直線性・見切り性が良く重ね貼りもしっかりできる。
耐候性、耐水性に優れ糊残りしにくい。
テープを剥がす際、紙きれ性能をさらに向上。

用途建築用 グレー テープ幅(mm)20 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 伸び(%)5.0 引張強度(N/15mm)51.0 粘着力(N/10mm)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候、耐水
注意
※被着体によっては汚染することがありますのでご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等、よく拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁体には使用しないでください。
※直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24912154
2025-10-22
用途:
接着時の仮固定
その他業種

接着剤で貼りつける時、接着剤の硬化待ち中の仮固定用として購入しました。
市販のマスキングテープに比べ僅かに粘着力が強く、今回の使用目的では優れた商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする