ペンキぬりたて注意 印刷入テープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻×4パック) 注文コード24912258 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

【ペンキぬりたて注意】:(ペンキぬりたてさわらないでください)のメッセージが印刷されてます。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。

用途注意喚起表示に。各種塗装時に。 赤・黄 テープ幅(mm)40 基材和紙 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.09 粘着剤アクリル系 引張強度(N/15mm)49.0 粘着力(N/10mm)2.05 適合被着体金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※目立たない箇所であらかじめ試してからご使用さい。
※幼児の手の届く所には置かないで下さい。人体には貼らないでください。
※高温多湿、直射日光の当たる所には保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする