用途作業着、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、
セット内容5540【The tough 空調風神服ベスト】、RD9390PJ【バッテリーセット(24V仕様リチウムイオンバッテリー+24V仕様ACアダプター)】、RD9320PHフラット【ファンセット(24V仕様フラットファン2個+24V仕様ファンケーブル)】
色ベージュ
サイズLL
胸囲(cm)120
混率(%)ポリエステル100(チタンコーティング)
肩幅(cm)48
着丈(cm)68
裾廻り(cm)89〜121
動作時間ブースト(強)(24V)/【ブースト(強)】約30分+【中】約5.5時間, 中(16V)/約7時間, 弱(12V)/約12時間(RD9390PJ、RD9320PH使用時)