The tough 空調風神服ベスト ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード24912836 品番5540932
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見江効果を生み出すデタッチャブルフードベスト。
両サイドに大胆なホールを配したCIRCULATE Vシステムを採用。
脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを表現。
デバイスは空調風神服の2023年モデルの最高出力24Vのバッテリー、ファン。
Bluetooth®対応でスマホでの遠隔操作、電池残量確認が可能。
Sマーク取得(バッテリーのみ)、Bluetooth®対応

用途作業着、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、 セット内容5540【The tough 空調風神服ベスト】、RD9390PJ【バッテリーセット(24V仕様リチウムイオンバッテリー+24V仕様ACアダプター)】、RD9320PHフラット【ファンセット(24V仕様フラットファン2個+24V仕様ファンケーブル)】 ペイントホワイト サイズ3L 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100(チタンコーティング) 肩幅(cm)50 着丈(cm)70 裾廻り(cm)94〜126 動作時間ブースト(強)(24V)/【ブースト(強)】約30分+【中】約5.5時間, 中(16V)/約7時間, 弱(12V)/約12時間(RD9390PJ、RD9320PH使用時)
注意
※この製品に施されているチタン加工は洗濯等の摩擦により剥離することがございます。
※このウェアに漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対に使用しないでください。
※ファンは水洗い不可となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする