ソーラーLEDボトルライト 3個組

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24912958 品番870487
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガーデンエクステリアに優しい明りを
光センサー内蔵で、暗くなってから自動で点灯
クラックデザインのカラスボトルが煌めく
クラックデザインボトルに多くのLED球で、煌めく輝きを演出してくれるエクステリアに最適なソーラー充電式のLEDランプです。
ガーデンや玄関先、テラスでお過ごしの時のイメージアップにオススメです。
複数のLED照明が、クラックデザインのガラスボトルに乱反射することで、光の拡がりを感じていただけます。
フタ部分にソーラーパネルが内蔵されてますので、日中に太陽光にしっかりと当てて充電してください。
置いても吊り下げてもご使用できるデザインになってます。
明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。

セット内容3個 材質ガラス、ステンレス、スチール、シリコーン、ポリプロピレン、麻 質量(g)約620 電源ソーラーパネル 光源LED×20球 バッテリーNi-MH充電池 LED色ウォームホワイト バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×13.5 ソーラーパネル出力2V、50mAh 充電時間(時間)約6(晴天時) バッテリー容量(mAh)300 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー 点灯時間(時間)最長約7(フル充電時)
注意
※日中に、ソーラーパネルに太陽光が長時間当たる場所に置いてご使用ください。
※水に浸けたり、豪雨の中での使用はしないでください。
※本品はガラス素材です。取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする