ブランクス:大きくしなって素早く戻す。ロッドがしゃくりをサポートしてくれるアクションがインペリアルシリーズの持ち味。加え、新たにバットとグリップ周りにクワトロクロスを配し剛性をアップ。バット付近の力抜けブレを防ぎ、しゃくった力をロスなくブランクへ伝えます。また、ティップからベリーにかけてはアンサンドフィニッシュ(無塗装)を採用することで軽量でシャープな使用感を実現しました。
ガイドシステム:トップガイドはあえてスレッドを巻かず段差を取る処理のみの仕様。ティップからバットにかけては糸絡みしにくいチタンKガイドのスリムなハイフット仕様。また、トルザイトリングを採用することでさらなる軽量化、ブレ抑制、高感度を実現。あえて小口径化せず内径を広げることで、あとひと伸びの飛距離のアドバンテージを約束します。(トップガイドのみSiCリング)
ジョイント:ジョイント部は、面で接する高品位スピゴットジョイントを採用。ティップに伝わる信号をロスなく手元へと伝達します。口部分は補強テープのみのリジットなスレッドレス仕様。
リールシートデザイン:リール、グリップ、そして手と、三位一体のフィット感で操作性を向上させるFuji VSSリールシートを採用。精悍なブラックポリッシュのカラーリング。
リールシートフードのカラー変更について:Bカラー(ブラック仕上げ)が廃盤となりましたので、順次ICカラー(I.Pシャイニーグレー仕上げ)へ変更となります。また、カラーにより機能上の違いはございません。
グリップデザイン:テクニカルな場面で操作性を向上させるセパレートグリップ。センターグリップはカーボンスリーブとの組み合わせで段差の少ないストレート形状。好みに合わせ自由な握りが可能です。リアグリップはキャスト時に掌の窪みにフィットする最小限の形状。グリップエンドにはハイクオリティーと信頼の証、インペリアルオリジナルエンドプレートを装着。
「全国釣竿公正取引協議会」認定製品:公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。
パワージャークをシャープで快適に。
切れ味鋭いジャークをビシバシ極めるレーザーキングのコンセプトはそのままにフルモデルチェンジ。力強いがしなやかなブランクはアングラーの負担を大幅に軽減し、快適にジャークを続けることができる優れもの。
ディープタイプのエギを使用するような深場や急潮流のエリアに相性が抜群。またエギを一気に跳ね上げるアピール満点のパワージャークや、イカが思わず手を出すクイックなショートジャークに素晴らしいレスポンスを発揮します。