【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。