プレスサンドメーカー プラッド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24916239 品番 RPS-2(R)
販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

かわいいキルト模様のホットサンドが簡単に焼けるプレスサンドメーカー。
熱伝導にすぐれた固定式プレートだから、"約2分半で耳までカリッ、中はしっとり"と焼き上げます。はさむ具材のアイデア次第でアレンジも無限大に楽しめます。豪華な80ページ50レシピのスペシャルレシピBOOK付き。
固定式プレートはお手入れ簡単なノンスティック加工。
スイッチ付きでコンセントの抜き差しする手間がなく、ON/OFFの切り替えが手元で行えます。

付属品専用レシピブック マットレッド 質量(g)約960 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約1 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)約127×145 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×210×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24916248
2024-05-11
用途:
朝食を作る
蛍木工 様

今まで幾つかのホットサンドメーカーを購入してみたが、その中で一番良かったです。
良かった点は、中が斜めに仕切られていないので厚みのある具材が入れられることと、ぐるりが圧着されるので具材がはみ出ないことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする