【加工可】5750 ムービンカットツナギ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24917043 品番 5750
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

背面肩部と脚部に新たなカットを入れることにより、腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減する「ムービンカット」の採用で、作業がよりスムーズに行えます。
ファスナー付き胸ポケットのファスナーを隠すオーバーフラップタイプ、携帯電話専用ポケットや、オートバイロゴ入りファスナータブを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー サイズL 仕様袖口(カフス)、帯持出し、右胸携帯ポケットフラップ/マジックテープ、フロントファスナー/コイル(スライダー:金属)、胸ポケットファスナー/コイル(スライダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付】)、腰帯脇ゴム、ペン差し/左袖、パンツ部/1タック 種別長袖つなぎ 材質(ファスナー)金属 厚さ(生地)中肉 混率(%)綿65、ポリエステル35 股下(cm)76 肩幅(cm)50 袖丈(cm)57 質量(g/m2)215 適応身長(cm)167〜172 適応胴囲(cm)98 生地クラボウ再生エコ 色番BL 適応胸囲(cm)122 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする