SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル (MXQ6L-50〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アジャスターオプション
アジャスタなし
オートスイッチ品番
A90V
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
注文コード
24917557
品番
MXQ6L-50-A90VL
参考基準価格(税別)
¥41,860
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
アジャスターオプション・オートスイッチ品番・使用ピストン速度
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
使用流体
空気
リード線(m)
3
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
A90V
CADデータダウンロード