SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル (MXQ8-PS〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24919203
品番
MXQ8-PS
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式
複動
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
8