SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EB
BR-C6000-R NEXUS リアハブ ローラーブレーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24922329
品番
EBRC6000RA2
参考基準価格(税別)
¥8,016
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ブレーキ性能の向上
フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス130kg)以上を達成
現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ
インナーケーブルクイックリリース
仕様
制動力:1.2、熱放散:1.4
色
シルバー
タイプ
ハイパー
シリーズ
NEXUS C6000 シリーズ
適合ホイールサイズ(inch)
26 〜 28
直径(mm)
クーリングフィン:150