パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
マイカフェコンパクトマグ300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24922986
品番
HB-4863
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コンパクトで軽く、持ち運びしやすい。
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ボトルリング:ABS樹脂(クロムめっき)、ふた外側:ポリプロピレン、ふた内側:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
色
ピンク
容量(mL)
300
質量(g)
181
寸法(外径×高さ)(mm)
60×175
保温効力(℃)
62以上(6時間)
保冷効力(℃)
62以下(6時間)