※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード24923169
品番TS-25ES-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
吹出温度差が約11度のスタンダードタイプのスポットエアコンです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しました。
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
キャスター(75mm)でラクラク移動。
コンパクト設計で設置場所を選びません。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
HFC系冷媒R407Cを使用しています。