TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの スポットエアコン (スポットクーラー)
TRUSCOの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24923327
品番
TSN-EDS300H
参考基準価格(税別)
¥31,290
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮タイプのため長さ調整が可能です。
用途
オプション部品として。
トラスコ品番
528-4831
適合機種
TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
品名
伸縮排熱延長ダクト3m
長さ(m)
0.8〜3
内径(Φmm)
175
外径(Φmm)
185
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません