曜日別特売
6300039022 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923555

 

6300039022 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923555
6300039022 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923555
6300039022 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923555

自転車用ヘルメット TW型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1個注文コード24923555品番6300039022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ソフトシェル採用の超軽量(メーカー製品比)モデルです。
4サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質PC樹脂ホワイトサイズLタイプあご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル規格SG(製品安全協会)表示あり適合頭囲(cm)54~58

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TW型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24923589
2023-06-18
用途: 自転車に乗る時
製造業

ともかく軽い。
安心のSGマーク付きだし、効果の確認はあまりしたくないが、何かあった時に再レビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする