22Φ 照光スイッチ 全電圧 金属ガード形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
接点構成1a1b
動作方式オルタネイト
照光色
内容量1個注文コード24923790品番A22FAGH2411HLE
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
動作方式オルタネイト接点構成1a1b照光色操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回光源LED球(ハイブライト)種別全電圧式形状金属ガード(穴アリ)形(金属リング)種類照光式電圧(V)AC/DC24保護構造IP65防油形ボタン形状丸(金属ガード(穴有リ)形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする