仕様HDCP:2.2
色黒
規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)30
コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]
コネクタ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)9
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)
ケーブル種類ロング
転送速度(Gbps)4.46
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応
オーディオARC・eARC