スリム HDMI ケーブル マジックテープ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24926644 品番 VV-HDMI050AA-SMG-B
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スリムタイプ HDMIケーブル(直径3.6mm)。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。マジックテープ付。

仕様HDCP:2.2 規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス) 分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ) コネクタ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)3.6 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz) ケーブル種類スリム 転送速度(Gbps)18 色深度Deep color・SDR・HDR イーサネット対応対応 オーディオARC・eARC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする