hoco X91 Type-C PD60Wロングケーブル 3m ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24926870 品番X91-TT-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しっかり長いロングタイプ3mのType-C to Type-Cケーブル
長さは一般的なケーブルの約3倍。様々なシーンで取り回しが効く便利な長さです。
最大60Wの急速充電に対応しています。
アルミ製のコネクタカバーとナイロンメッシュ被覆によりデザインと耐久性を両立させています。

ケーブル長(m)約3.0 ブラック コネクタ形状Type-C 適合用途充電及びデータ転送 ケーブル種類ナイロンメッシュ 質量(g)約82 規格USB2.0 充電方式60Wまで対応
注意
※ディスプレイへ等の映像出力には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
iPadの充電

長くてよかったのですが、充電できませんでした。
iPadもスマホと何台も試しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする