DEFENDER IPAD 10TH GEN BLACK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24926888 品番77-89953
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

OtterBoxのケースは全てデバイスに合うよう精密に設計され、耐衝撃落下テストに合格しています
ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます
インナーのハードシェル、アウターのスリップカバー、内蔵型スクリーンプロテクターからなる多重構造保護ケース
スクリーンを保護し、入力時や動画観賞時にはハンズフリーになる便利なスタンド
スタンドにはApple Pencil をアタッチすることが可能
Apple Pencil をチャージング、ペアリング
OtterBox限定保証、安心のカスタマーサービス

材質ポリカーボネート、合成ラバー、ポリエステル 寸法(mm)266.90×200.68×25.23 ブラック 対応機種iPad (第10世代) 耐衝撃性対応高度:DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の2倍の落下実施 特性耐衝撃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする