iK1054BKA RUGGED FOLIO iK1054BKA ロジクール 24926976

iK1054BKA RUGGED FOLIO iK1054BKA ロジクール 24926976 iK1054BKA RUGGED FOLIO iK1054BKA ロジクール 24926976 iK1054BKA RUGGED FOLIO iK1054BKA ロジクール 24926976

RUGGED FOLIO iK1054BKA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24926976 品番iK1054BKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

RUGGED FOLIO iK1054BKA
【iPadOSショートカットキーの列(左から右)】
ホーム: ホーム画面にアクセス
画面輝度: 輝度を上下に調節します
オンスクリーンキーボード: オンスクリーンキーボードを表示/非表示にします
検索: iPadOS検索フィールドが表示されます
Siri: デジタルアシスタントを起動します
スクリーンショット: 現在の画面の写真を撮ります
メディアコントロール: 戻る、再生/一時停止、進む
音量コントロール: ミュート、音量ダウン、音量アップ
画面オン/オフ: iPad画面をロックします

角度調整範囲【表示角度:調節可能】40度の調節可能な角度、最高角度: 60度、最低角度: 20度 モードタイピング、表示、スケッチ、リーディング キーボード統合キーボード RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスPad(第7世代)、モデル: A2197, A2200, A2198、iPad(第8世代)、モデル: A2270, A2428, A2429, A2430、iPad(第9世代)、モデル: A2602, A2603, A2604, A2605

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする