アサヒサイクル
アサヒサイクルの カゴ・ボックス・収納
アサヒサイクルの 自転車用カゴ・バスケット
アサヒサイクルの 取り付け金具
カゴ足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×350×10
注文コード
24928008
品番
10052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自転車にカゴを取り付ける際に使用します
用途
カゴ足
色
ブラック
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×350×10
対応インチサイズ
22