1本スタンド正爪用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24928550 品番 14009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

正爪対応の一本スタンドです

用途一本スタンド CP 質量(g)459 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×395×45 対応インチサイズ27インチ フレームエンド形状正爪用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする