アサヒサイクル
アサヒサイクルの スタンド/スタンドばね
アサヒサイクルの 1本スタンド
1本スタンド正爪用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928568
品番
14046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
正爪対応の一本スタンドです
用途
一本スタンド
色
CP
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×190×42
対応インチサイズ
14インチ
フレームエンド形状
正爪用